Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMMELSCHIENENRAUM Stahlblech IP55 RAL7035 NSYTBC366


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6022791
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC366
EAN/GTIN:
     3606480068096
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 600 x 600 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7040. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBC366
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 450,00*
€ 498,88*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 451,29*
€ 499,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,33*
€ 505,76*
Frei Haus
ab € 454,13*
€ 519,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 495,32*
€ 547,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,29*
€ 651,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,51*
€ 630,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,93*
€ 618,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.