Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6023711 Herst.-Nr.: NSYSMPB EAN/GTIN: 3606480213984 |
| |
|
| | |
| Spacial SM Montageplattenbefestigungswinkel. Vielseitige Anwendung. Montage am Rahmen des Gehäuses. Dauerhafte zulässige Belastung 600kg. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Farbe: sonstige, Breite: 44 mm, Ausführung: Tiefenstrebe, Höhe: 83 mm, Tiefe: 99 mm, Max. Belastbarkeit: 600 kg, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSMPB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,48* | € 8,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 14,33* | € 20,21* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,16* | € 21,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 16,29* | € 22,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 18,45* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|