Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 18mm kap. AC rund Plastik Kabel E53KBL18A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6025934
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134791
EAN/GTIN:
     4015081316434
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 2-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 8 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 20 - 250 V AC, Einbauart: bündig, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65 Spannungsart: AC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Schaltfrequenz: 15 Hz, Schaltabstand: 8 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: 2-Draht, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 20...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 20...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 20...250 V, Art der Betätigung: sonstige, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 18 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, Länge des Sensors: 80 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E53KBL18A2
Ident Code:
134791
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,89*
€ 83,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,06*
€ 83,69*
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 86,17*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,52*
€ 87,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,00*
€ 95,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135741
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
135755
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
136189
ab € 4,15*
Zubehör
Eaton
136263
ab € 20,86*
Zubehör
Eaton
136264
ab € 28,81*
Zubehör
Eaton
136265
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.