Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel transparent rauchgrau D125-CI43-DVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026884
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138356
EAN/GTIN:
     4015081351350
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton aufputzdose
Deckel transparent rauchgrau mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien) Farbe: sonstige, Breite: 375 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 65 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Außenaufstellung: true, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
D125-CI43-DVZ
Ident Code:
138356
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 60,04*
€ 75,38*
1
€ 5,46*
ab € 61,18*
€ 76,84*
1
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 79,41*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 64,87*
€ 79,63*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 66,14*
€ 81,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
64896
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.