| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6055246 Herst.-Nr.: 1SCA121463R1001 EAN/GTIN: 6417019526188 |
| |
|
| | |
| Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Serie OTDC sind eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche industrieller DC-Anwendungen. Die OTDC Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 32 A problemlos bei Spannungen bis zu 1000 V DC. Aufgrund unterschiedlicher Montageoptionen ermöglichen die Schalter eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung. Die Serie verfügt über eine IEC Zulassung und gewährleistet eine zuverlässige Abschaltleistung bei allen Stromstärken, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Zudem sind die Schalter so konzipiert, dass sie in besonders hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden können. Darüber hinaus wurde die Verlustleistung um 50% verringert. ABB bietet Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Daher können die DC Lasttrennschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. Breite: 52,5 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 89 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 45 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0,8 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 1000 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Ausführung als Wendeschalter: false, Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OTDC32F4 | Ident Code: | 1SCA121463R1001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, trennschalter abb, knebelgriff, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,84* | € 99,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,88* | € 102,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,73* | € 109,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,10* | € 117,93* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 105,38* | € 128,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|