Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHE GEHAEUSE 150 X 300 X 80 MM NSYSBM15308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6070169
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSBM15308
EAN/GTIN:
     3606480520037
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
Industriegehäuse für Spacial SBM. Vielseitig einsetzbar. Flachbaugruppe. Wandmontage am Gehäuse. Einteiliges Gehäuse, gefaltet und geschweißt. Deckelbefestigung mit halbdrehbarer Metallschraube. Abdeckung durch 4 unverlierbare Schrauben PZ2 außerhalb des abgedichteten Bereichs. Aus Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10. Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 80 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 0, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: true, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: true, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 4X, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 200 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSBM15308
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,72*
€ 37,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,77*
€ 37,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 29,79*
€ 38,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,75*
€ 39,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,30*
€ 40,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.