Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHE GEHAEUSE 200 X 500 X 80 MM NSYSBM20508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6070179
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSBM20508
EAN/GTIN:
     3606480520082
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
Industriegehäuse für Spacial SBM. Vielseitig einsetzbar. Flachbaugruppe. Wandmontage am Gehäuse. Einteiliges Gehäuse, gefaltet und geschweißt. Deckelbefestigung mit halbdrehbarer Metallschraube. Abdeckung durch 4 unverlierbare Schrauben PZ2 außerhalb des abgedichteten Bereichs. Aus Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 500 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 80 mm, Form: rechteckig, RAL-Nummer: 7035, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 0, Länge: 200 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -35...80 °C, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Einführungen: 0, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Schlagfestigkeit: IK10, Deckelbefestigung: geschraubt, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, Materialstärke Gehäuse: 12 mm, Schutzart (NEMA): 4X, Konform BS 6220: false, Wartungsfrei gemäß BS 5733: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSBM20508
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,39*
€ 66,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 53,98*
€ 68,34*
€ 8,95*
ab € 53,68*
€ 70,01*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 55,91*
€ 70,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,91*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.