Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6070181 Herst.-Nr.: NSYSBM20608 EAN/GTIN: 3606480520099 |
| |
|
| | |
| Industriegehäuse für Spacial SBM. Vielseitig einsetzbar. Flachbaugruppe. Wandmontage am Gehäuse. Einteiliges Gehäuse, gefaltet und geschweißt. Deckelbefestigung mit halbdrehbarer Metallschraube. Abdeckung durch 4 unverlierbare Schrauben PZ2 außerhalb des abgedichteten Bereichs. Aus Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP66, IK10. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 600 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 80 mm, Form: rechteckig, RAL-Nummer: 7035, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 0,0, Länge: 200 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -35...80 °C, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Einführungen: 0,0, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Schlagfestigkeit: IK10, Deckelbefestigung: geschraubt, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, Materialstärke Gehäuse: 12 mm, Schutzart (NEMA): 4X, Konform BS 6220: false, Wartungsfrei gemäß BS 5733: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSBM20608 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,05* | € 78,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 63,93* | € 80,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 66,21* | € 82,63* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,21* | € 82,63* | | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,08* | € 83,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|