Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Beme ssungsspannung (III/2): PTSM0,5/7-P-2,5WH


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6073213
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1704860
EAN/GTIN:
     4046356740852
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Farbe: weiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-P WH, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Verbindungsart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 7, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 2,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...0,34 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: sonstige, Bemessungsstrom In: 6 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTSM0,5/7-P-2,5WH
Ident Code:
1704860
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9832*
€ 2,3032*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,32*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3176*
€ 2,6876*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,3176*
€ 2,6876*
29 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,3366*
€ 2,7066*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 2,6876*
€ 3,19824
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,3176*
€ 2,75794
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,3176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 268,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0305*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0194*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.