Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 25 PTSM0,5/2-2,5-VSMDWHR44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6073604
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1814702
EAN/GTIN:
     4046356760454
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: signalweiß, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite Höhe: 9 mm, Gehäusefarbe: sonstige, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -40...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 2 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 2,5 mm, Art der Banderolierung: Blistergurt ( für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...0,34 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Flansch, Bemessungsstrom In: 6 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTSM0,5/2-2,5-VSMDWHR44
Ident Code:
1814702
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6813*
€ 0,8213*
7 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6818*
€ 0,8218*
22 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7291*
€ 0,8691*
Lager 6318
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7291*
€ 0,8691*
29 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,735*
€ 0,875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,8691*
€ 1,03423
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 347,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0305*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0195*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0199*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.