Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, kurze Bauform, Farbe: trans parent MEPLC40CSTRANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201491
EAN/GTIN:
     4046356838597
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Tragschienengehäuse, Deckel, Breite: 39,7 mm, Höhe: 51,8 mm, Tiefe: 13,65 mm, Farbe: transparent Farbe: sonstige, Breite: 39,7 mm, Höhe: 51,8 mm, Tiefe: 13,65 mm, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEPLC40CSTRANS
Ident Code:
2201491
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattengehäuse, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,58*
€ 3,57*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 3,98*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,09*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 4,23*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2201499
ab € 12,85*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201500
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.