Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000028497 Herst.-Nr.: 2201491 EAN/GTIN: 4046356838597 |
| |
|
| | |
| Montierbar auf die Tragschiene. Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder. Weitere Informationen: | | Breite: | 39.7 mm | Höhe: | 51.8 mm | Tiefe: | 13.65 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 105 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,53* | € 3,56* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,77* | € 3,83* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,85* | € 3,94* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,04* | € 4,20* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,07* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|