Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Höhe: 2 mm, Farbe: schwa rz WP-ORPG29


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241199
EAN/GTIN:
     4046356786058
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring, für Gewinde Pg29, Farbe: schwarz Innendurchmesser: 34 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WP-ORPG29
Ident Code:
3241199
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3596*
€ 0,5496*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37948*
€ 0,57948*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3948*
€ 0,6048*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4228*
€ 0,6528*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,4298*
€ 0,6598*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,6598*
€ 0,78516
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,5698*
€ 0,67806
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,4298* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 16,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.