Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Hochvoltschiene 2m Aufbau BxH=35x18mm schwarz IP20 143020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6079615
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143020
EAN/GTIN:
     4024163142588
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene
Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung. Schutzklasse: I, Farbe: schwarz, Breite: 35 mm, Höhe: 18 mm, Form: sonstige, Busfähig: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 1, Biegbar: false, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 3680 W, Nennspannung: 220...240 V, geeignet für Einbaumontage: false, geeignet für Aufbaumontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
SLV GmbH
Produkt Typ:
143020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 69,00*
ab € 30,03*
€ 40,63*
€ 5,00*
ab € 30,64*
€ 41,71*
€ 3,90*
ab € 31,67*
€ 42,95*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,54*
€ 44,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 32,92*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004785
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.