Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Schiene Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Schiene Abdeckung
SLV Schiene Abdeckung
SLV Schiene Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98492309
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung
Bei der SLV 1~ Schienen Abdeckung in schwarz mit einer Länge von 2 Metern handelt es sich um eine nicht elektrische Komponente für 1-Phasen-Systeme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
240 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143221
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.