Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter Spule 12 VAC, 32 A, 1 NC + 1 NO E290-32-11/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6407469
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ322000R2053
EAN/GTIN:
     7612270939862
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßschalter 32a abb
Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Bei einem Spannungsausfall ist gewährleistet, dass die letzte Schaltstellung mechanisch gehalten wird. Diese Technologie hilft, die elektrische Verlustleistung und den Stromverbrauch der Geräte deutlich zu senken. Durch die sehr leisen Schaltgeräusche eignen sich Stromstoßschalter auch für den Einsatz in öffentlichen Bauten, Hotels, sowie auch im privaten Wohnbereich. Die Geräte können je nach Typ mit gängigen Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A bzw. 32 A ausgelegt. Montageart: sonstige, Funktion: elektronisch für Zentralsteuerung, Einbautiefe: 68 mm, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 50 Hz, geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Versorgungsspannung: 250 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 32 A, Max. Glühlampenlast: 4000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2200 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 3200 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 4000 VA, Bemessungsschaltstrom: 32 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
E290-32-11/12
Ident Code:
2TAZ322000R2053
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais abb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.