Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank BxHxT(mm):300x300x210 RAL7035 IP66 AX1033000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6435525
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1033000
EAN/GTIN:
     4028177813458
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x300x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 210 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): NEMA 1, 3R, 4, 12, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: true, Eckmodell: true, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AX1033000
Ident Code:
1033000
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,30*
€ 64,66*
€ 6,78*
ab € 52,64*
€ 65,07*
€ 4,00*
ab € 52,54*
€ 65,16*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 52,84*
€ 65,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,24*
€ 68,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 24,92*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 24,01*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,50*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,30*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,79*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,66*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,81*
Zubehör
Rittal
2361010
ab € 63,94*
Zubehör
Rittal
2476010
ab € 86,38*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2561200
ab € 12,76*
Zubehör
Rittal
2571100
ab € 13,45*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,89*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.