Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank BxHxT(mm):500x500x210 RAL7035 IP66 AX1050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6435533
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1050000
EAN/GTIN:
     4028177813397
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 500x500x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse Farbe: grau, Breite: 500 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 210 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 2, Geeignet für Wandmontage: true, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): NEMA 1, 3R, 4, 12, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: true, Eckmodell: true, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AX1050000
Ident Code:
1050000
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,13*
€ 96,91*
€ 6,78*
ab € 80,73*
€ 96,94*
€ 4,00*
ab € 81,61*
€ 98,43*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 82,32*
€ 98,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,46*
€ 101,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 24,92*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 24,01*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,50*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,30*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,79*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,66*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,81*
Zubehör
Rittal
2362010
ab € 74,20*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,57*
Zubehör
Rittal
2745010
ab € 108,19*
Zubehör
Rittal
2394100
ab € 14,43*
Zubehör
Rittal
2563200
ab € 15,80*
Zubehör
Rittal
2573100
ab € 14,27*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.