Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz, Br ite: 22,5 mm EH22,5-B/ABSBK9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201249
EAN/GTIN:
     4046356749923
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005) Farbe: schwarz, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH22,5-B/ABSBK9005
Ident Code:
2201249
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,44*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 2,69*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,92*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,97*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202007
ab € 0,3011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.