Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais für Not-Halt und chutztüren sowie PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702412
EAN/GTIN:
     4055626276953
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztüren sowie für Aufzugsapplikationen bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller Start, Querschlusserkennung, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme Breite: 22,5 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 117,4 mm, Tiefe: 114,5 mm, Rückfallverzögerung: 0,1 s, mit Zulassung nach UL: false, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: true, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 3, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, mit Mutingfunktion: false, mit Zulassung für BG BIA: false, geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: true, geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: true, geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: false, geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: true, geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Stoppkategorie nach IEC 60204: sonstige, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Auswertung der Eingänge: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP
Ident Code:
2702412
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais phoenix contact, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,82*
€ 188,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,22*
€ 188,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 176,76*
€ 206,98*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,73*
€ 209,46*
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 211,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.