| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6509745 Herst.-Nr.: C11E6TM025B EAN/GTIN: 3606481989772 |
| |
|
| | |
| ComPacT NSXm Kompaktleistungsschalter, 25A, 16kA bei 415VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie die Everlink-Technologie, Montagefähigkeit auf DIN- Schiene oder Montageplatte. Die elektrische Zusatzausrüstung ist von Außen sichtbar. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten Kompaktleistungsschalter auf dem Markt, 108mm (B) x 137mm (H) x 80mm (T). Dies ist eine 4-polige Version mit einem eingebauten thermisch-magnetischen Auslöser. Er gewährleistet die Einhaltung internationaler Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marine-Spezifikationen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 17,5...25 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Bemessungsspannung: 690 V, Verlustleistung: 11,2 W, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 16 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 600 A, geeignet für Hutschienenmontage: true, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C11E6TM025B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 151,58* | € 181,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,37* | € 183,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,94* | € 190,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,76* | € 198,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 193,48* | € 229,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|