Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6550854
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701362
EAN/GTIN:
     4046356743471
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
phoenix contact rundstrahlantenne
Rundstrahlantenne für Wandmontage, Frequenzband: 2,4 GHz, Gewinn: 2 dBi, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Montagematerial Montageart: Wandmontage, Höhe: 82,5 mm, Tiefe: 7,8 mm, Länge des Anschlusskabels: 1,5 m, Indoor: true, mit Anschlusskabel: true, Outdoor: true, Schutzart (IP): IP65, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -20...65 °C, Frequenzband 1: -...- GHz, Frequenzband 2: -...- GHz, Öffnungswinkel horizontal: 360°, Öffnungswinkel vertikal: 75°
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
Ident Code:
2701362
Weitere Suchbegriffe: Gigabit-Ethernet-Adapter, PCI Netzwerk-Karte, Netzwerkadapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,15*
€ 83,97*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,01*
€ 86,19*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,49*
€ 87,91*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,48*
€ 90,20*
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.