Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, DCM, 40 A, 4-pol ig, STOPP-Funktion optional DCM-40/4-SK+HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6552840
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1314108
EAN/GTIN:
     8711426492080
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
eaton lasttrenner
Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: DCM, STOPP-Funktion: optional, ohne Drehgriff und Antriebsachse, 4-polig, Schutzart: IP20, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 20 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 40 A, Anschlusstechnik: Horizontalanschluss, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Breite: 90 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 150 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 415 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: false, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: sonstige, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 20 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 1 kA, Farbe des Betätigungselements: sonstige, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 415 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 40 A, Schaltleistung bei 400 V: 20 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 40 A, Schutzart (NEMA): sonstige, mit vormontierter Verkabelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DCM-40/4-SK+HC
Ident Code:
1314108
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,88*
€ 80,59*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,97*
€ 80,69*
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 82,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,81*
€ 83,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,82*
€ 83,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.