Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter mit Sicherung, 3p +N, 40A, BS, Grösse 0 QSA40N0-A3/3+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6552931
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1320204
EAN/GTIN:
     8711426370289
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter eaton
Lasttrennschalter mit Sicherung QSA 40N0-A3/3, mit Buchsenklemmen, Baugröße 0, geeignet für BS-Sicherungseinsätze (mit direkter Verbindung) Kabeleinführung: oben/unten, Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 4, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP00, geeignet für Sicherungseinsätze: Form A2/A3, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: ohne Betätiger, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 22 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
QSA40N0-A3/3+P
Ident Code:
1320204
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,75*
€ 295,06*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 256,22*
€ 295,62*
Frei Haus
ab € 256,56*
€ 297,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,36*
€ 308,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,23*
€ 308,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.