Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür, Meter 144x144, HxB=6 00x1350mm, So XSDMC06135-1-144-S-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6552975
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     149195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Geräteraumtür mit Ausschnitt 144/144 sicher bis IP55, Ausführung 2-flügelig, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Sonderfarbe, Breite 1350mm, Höhe 600mm Farbe: sonstige, Breite: 675 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 50 mm, Tiefe: 650 mm, EMV- Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XSDMC06135-1-144-S-SOND-RAL*
Ident Code:
149195
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 402,51*
€ 469,55*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,05*
€ 510,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,63*
€ 566,74*
€ 5,95*
ab € 494,50*
€ 574,08*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,65*
€ 554,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.