Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC- Schutzbeschaltung, 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM7 - D DILM12-XSPR130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6553045
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150683
EAN/GTIN:
     4015081474684
Suchbegriffe:
Anzeigemodul
Freilaufdiode
Entstörmodul-Adapter
Moduleinsatz
RC- Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA Funktion: RC-Glied, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, mit LED-Anzeige: false, Betriebsspannung AC 50 Hz: 48...130 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 48...130 V, Betriebsspannung DC: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM12-XSPR130
Ident Code:
150683
Weitere Suchbegriffe: Diode
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,92*
€ 7,61*
10
€ 5,00*
ab € 6,275*
€ 8,075*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 8,40*
10
Frei Haus
ab € 6,557*
€ 8,417*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,82*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,78*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.