Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, 4p, 1600A 1000VD C N4-4-1600-S1-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6553123
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     152552
EAN/GTIN:
     4015081492985
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschlusstechnik: Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrtechnik und/oder rückseitigem Anschluss. Breite: 280 mm, Höhe: 207 mm, Tiefe: 401 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: true, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 34 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 0 V, Motorantrieb optional: true, Spannungsauslöser optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 0 A, Schaltleistung bei 400 V: 0 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 0 A, Schutzart (NEMA): sonstige, mit vormontierter Verkabelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
N4-4-1600-S1-DC
Ident Code:
152552
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.515,96*
€ 4.622,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.521,02*
€ 4.627,57*
Frei Haus
ab € 4.740,13*
€ 4.854,13*
€ 5,95*
ab € 4.896,30*
€ 5.002,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.130,10*
€ 5.236,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.236,65*
€ 6.231,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.207,59*
€ 6.197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.149,47*
€ 6.127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.130,10*
€ 6.104,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100674
ab € 164,29*
Zubehör
Eaton
100682
ab € 164,69*
Zubehör
Eaton
100686
ab € 150,33*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 387,69*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 414,34*
Zubehör
Eaton
115277
ab € 25,19*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
119002
ab € 253,38*
Zubehör
Eaton
119005
ab € 263,92*
Zubehör
Eaton
119888
ab € 478,01*
Zubehör
Eaton
152553
ab € 435,58*
Zubehör
Eaton
165718
ab € 81,43*
Zubehör
Eaton
165719
ab € 90,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.