| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6555467 Herst.-Nr.: 1013889 EAN/GTIN: 4012195911845 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle einlappig 23mm Ausführung: einlappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/ Rohre: 1, Durchmesser: -...- mm, Nenndurchmesser: 22,5 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: false, geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 82222.5A4 | Ident Code: | 1013889 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 4,80369* | € 5,60369* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 5,0424* | € 5,8324* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,0268* | € 5,8368* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 4,9726* | € 5,8469* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 5,906* | € 6,796* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 339,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|