Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde ø16mm, A4, 1.4571, 2B SB16WA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6555646
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046760
EAN/GTIN:
     4012195924050
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand. Ausführung: Steck, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90°, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: true, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SB16WA4
Ident Code:
2046760
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,47855*
€ 22,88855*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,0333*
€ 25,7633*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 26,22*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 23,3518*
€ 28,4218*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 27,0421*
€ 32,7821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,7821*
€ 39,0107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,7621*
€ 37,7969
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,9121*
€ 36,7854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,3921*
€ 36,1666
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,0421*
€ 32,1801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 163,9105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.