Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage BSKM-VD0711FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6556123
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216310
EAN/GTIN:
     4012195917243
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanalverbinder
Verbinder Brandschutzkanal
verbinder brandschutzkanal
Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0711, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Außenbreite: 110 mm, Außenhöhe: 70 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKM-VD0711FS
Ident Code:
7216310
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,78*
€ 15,34*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 15,43*
2 Tage
55
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,80*
€ 5,46*
ab € 11,16*
€ 15,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216315
ab € 12,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216410
ab € 16,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216510
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.