Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6556185 Herst.-Nr.: 7406672 EAN/GTIN: 4012195870265 |
| |
|
| | |
| Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 9 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid. Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm. Farbe: grau, Ausführung: quadratisch, RAL-Nummer: 7011, Werkstoff: Kunststoff, Bodenpflege: trocken, Breite Einbaumaß: 242 mm, Länge Einbaumaß: 242 mm, Rahmenausführung: Teppichschutzrahmen, geeignet für Unterflurkanal: true, geeignet für Hohlbodeneinbau: true, geeignet für Doppelbodeneinbau: true, Außenbreite: 264 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | ZES9-2U10T7011 | Ident Code: | 7406672 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,32* | € 48,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,78* | € 49,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,47* | € 50,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,64* | € 50,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,86* | € 52,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|