Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Unterflurkanal
>
Unterflur-Anschlussdose
>
Artikel
Runde Kassette für Tubus ø 275mm, A 2, 1.4301 RKFRN2UZD3R7VS25
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-6556315
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
7409448
EAN/GTIN:
4012195869634
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R7 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Ausführung: rund, Anzahl der einbaubaren Geräte: 10, Einbaudurchmesser: 275 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Ausführung Leitungsauslass: Tubus, Bodenpflege: nass, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: true, Min. Einbautiefe: 104 mm, Nivellierhöhe: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
RKFRN2UZD3R7VS25
Ident Code:
7409448
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Kabel- und Verdrahtungskanal
>
Kassette für Unterflurkanal
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbühne (Metall-, Teile)
,
Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 358,14*
€ 425,60*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 362,45*
€ 429,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,42*
€ 439,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 374,09*
€ 443,73*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 384,71*
€ 454,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,65*
€ 541,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundträger für Trägerplatte 165x76x12 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,66*
Zubehör
Grundträger für Trägerplatte 208x76x12 Stahl bandverzinkt tiefschwarz RAL 9005
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,71*
Zubehör
Nivellierwinkel-Set für UZD350-3 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7410556
ab € 53,73*
Zubehör
Saugheber 300 N
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 151,91*
Zubehör
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ C Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,19*
Zubehör
Tubus mit Deckelplatte Ø110mm Zinkdruckguss vernickelt
OBO BETTERMANN
7428140
ab € 93,44*
Zubehör
Universalträger für 3 Modul45-Geräte 165x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
Zubehör
Universalträger für 4 Modul45-Geräte 208x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen