| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6568599 Herst.-Nr.: 161054 EAN/GTIN: 4015081575848 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung: Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom): 400A, Stromwandler (Sekundärstrom): 5A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät Kabeleinführung: Seite, Bemessungsdauerstrom Iu: 400 A, Polzahl: 3, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 100 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, geeignet für Sicherungseinsätze: NH2, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: true, geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: true, Motorantrieb optional: true, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PIFT2H311C405MM | Ident Code: | 161054 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 596,28* | € 684,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 598,31* | € 685,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,50* | € 691,53* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,16* | € 712,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 623,54* | € 714,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|