| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6568619 Herst.-Nr.: 163125 EAN/GTIN: 4015081596553 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung: Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom): 600A, Stromwandler (Sekundärstrom): 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO Kabeleinführung: Seite, Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, Polzahl: 4, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 100 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, geeignet für Sicherungseinsätze: NH3, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: true, geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: true, Motorantrieb optional: true, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PIFT3H431C601CCA | Ident Code: | 163125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,29* | € 1.442,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.318,49* | € 1.443,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.321,60* | € 1.456,37* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.377,81* | € 1.506,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.376,34* | € 1.510,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|