Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter steckbar, 4p, 460VAC, 4x20kA SPCT2-460/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6598082
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167611
EAN/GTIN:
     4015081641017
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
eaton überspannungsableiter
blitzstromableiter
Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 2,2 kV, Höchste Dauerspannung AC: 460 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 460 V, Nennspannung DC: 0 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 0 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 0 V, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 0 V, Schutzpegel N-PE: 0 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: true, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 0 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 0 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 125 A, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG: 0 A, Leckstromfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SPCT2-460/4
Ident Code:
167611
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,11*
€ 403,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,26*
€ 403,65*
Frei Haus
ab € 357,75*
€ 406,92*
Frei Haus
ab € 367,51*
€ 420,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,39*
€ 423,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,92*
€ 497,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,46*
€ 477,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.