Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube, M10x60-8,8 XNNFRS-M10X60-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6598150
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168955
EAN/GTIN:
     4015081654451
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10
Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8 Farbe: sonstige, Kopfform: sonstige, Schraubsystem: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 0 mm, Gewindelänge: 65 mm, Kopfdurchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, Gewindesteigung: 1 mm, Gewindemaß (imperial): 10, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 65 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false, Kopfhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNFRS-M10X60-8
Ident Code:
168955
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Schraube (Sonderform, sonstige), Schwellenschraube, Stockschraube, Anschweißende (Verschraubung), Sechskantschutzkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5782*
€ 0,7782*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,78*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,59*
€ 0,78*
50
€ 3,90*
ab € 0,5958*
€ 0,7958*
32 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,63*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.