| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6608561 Herst.-Nr.: 167896 EAN/GTIN: 4015081644728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fehlerstromschutzschalter FRCdM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Montageart: DIN- Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 415 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: B, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FRCDM-25/4/03-G/B | Ident Code: | 167896 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 448,81* | € 503,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 446,65* | € 504,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 448,36* | € 506,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 465,41* | € 524,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 492,62* | € 552,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|