| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6608933 Herst.-Nr.: 172517 EAN/GTIN: 4015081690275 |
| |
|
| | |
| Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm Farbe: grau, Breite: 426 mm, Ausführung: Sockel-Versteifungsprofil, Höhe: 120 mm, Tiefe: 776 mm, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZFBS-W425 | Ident Code: | 172517 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,64* | € 168,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,06* | € 169,35* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 142,78* | € 171,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,00* | € 175,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,45* | € 186,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|