Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundrahmen Bodenrahmen grau XTSZFBS-W425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTSZFBS-W425 Grundrahmen 172517 Bodenrahmen B425mm 172517
EATON XTSZFBS-W425 Grundrahmen 172517 Bodenrahmen B425mm 172517
Artikel-Nr.:
     3517A-71577603
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172517
EAN/GTIN:
     4015081690275
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
eaton (moeller) standschrank
standschrank

Grundrahmen Bodenrahmen grau XTSZFBS-W425

Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 165,94*
€ 5,95*
ab € 139,68*
€ 166,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,88*
€ 168,72*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,82*
€ 171,03*
Frei Haus
ab € 145,04*
€ 172,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.