| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6665952 Herst.-Nr.: 7TCA296040R0090 EAN/GTIN: 5020963787263 |
| |
|
| | |
| Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP40 M63 Messing vernickelt Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 14 mm, Gesamtlänge: 41 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 57,5 mm, Gesamthöhe: 70 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: -...-, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 63 mm, Nenndurchmesser: 63 mm, Nenngröße in Zoll: 2 Zoll, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SB63/M63/A | Ident Code: | 7TCA296040R0090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 57,56* | € 71,48* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 57,9168* | € 72,4468* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 59,80* | € 74,11* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 64,5757* | € 80,8657* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 68,3939* | € 85,2039* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|