Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIVEL MALE BRASS ADAPTOR SPB20/M20/B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6666049
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296040R0127
EAN/GTIN:
     5020963002779
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Adaptaflex Verschraubung Typ B drehbares Außengewinde IP54 M20 Messing vernickelt Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 40 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 14,5 mm, Gesamthöhe: 24 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: -...-, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 20 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2 Zoll, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SPB20/M20/B
Ident Code:
7TCA296040R0127
Weitere Suchbegriffe: abb schlauchverschraubung, t verbindungsstück, Verschraubung( Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,03*
€ 114,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,534*
€ 114,824*
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 118,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,426*
€ 127,156*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,807*
€ 132,667*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,156*
€ 151,31564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,806*
€ 149,70914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,866*
€ 141,45054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,996*
€ 138,03524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,426*
€ 126,64694
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,6426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.