| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6669388 Herst.-Nr.: 2CMA100154R1000 EAN/GTIN: 7392696001540 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistung, Strom, Spannung (L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung. Die Kommunikation kann über die integrierte Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat 2 fest konfigurierte Ein- und Ausgänge. Der Ausgang kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirk- oder Blindenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte ( Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Die Eingänge dienen zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse. Der rücksetzbare Zwischenzähler ermöglicht das Messen individueller Intervalle. Zusätzlich erfasst der Zähler bis zu 4 Tarife. Durch die integrierte Uhr können zeitgesteuerte Funktionen ausgeführt werden. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 2 DIN-Module. Montageart: REG, Breite: 35 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 26,5 mm, Tiefe: 65 mm, geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Leistungsaufnahme: 0,414 W, Frequenz: -...- Hz, Maximalstrom (Imax): 65 A, Breite in Teilungseinheiten: 2, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Multitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: -...- Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: 1-phasig, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: -...- V, Nennspannung (Un) L-L: -...- V, Nennstrom (In): 65 A, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | B21311-100 | Ident Code: | 2CMA100154R1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, energieverbrauchszähler abb, impulszähler, Summenzähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,68* | € 144,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,00* | € 152,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,85* | € 153,23* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 139,58* | € 161,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,23* | € 164,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|