Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVR T2 3N 40-440 P TS QS OVRT23N40-440PTSQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6669475
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB803973R1500
EAN/GTIN:
     3660308520005
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Überspannungs- Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt. Sie sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Hauptsächliche Anwendung in Unterverteilungen und Endstromkreise. Montageart: sonstige, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 2,1 kV, Höchste Dauerspannung AC: 440 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,8 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 560 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,4 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 16 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 100 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 125 A, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OVRT23N40-440PTSQS
Ident Code:
2CTB803973R1500
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,88*
€ 269,15*
€ 6,90*
ab € 197,52*
€ 273,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,86*
€ 285,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,76*
€ 288,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,82*
€ 309,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.