| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6669487 Herst.-Nr.: 2CTB803982R0500 EAN/GTIN: 3660308519726 |
| |
|
| | |
| Überspannungs- Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt. Sie sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Hauptsächliche Anwendung in Unterverteilungen und Endstromkreise. Montageart: sonstige, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Baugröße: 2 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Höchste Dauerspannung AC: 350 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,25 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 420 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,4 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 16 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 100 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 125 A, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVRT21N40-350PTSQS | Ident Code: | 2CTB803982R0500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,83* | € 139,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,94* | € 139,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,09* | € 143,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 106,05* | € 150,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 125,09* | € 154,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|