Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6781458 Herst.-Nr.: 1404367 EAN/GTIN: 4046356692366 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 4, CAT5, Material: CuZn/PA, PROFINET Halogenfrei: false, Kabellänge: 0,5 m, Geschirmt: true, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -40...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...70 °C, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Farbe des Kabelmantels: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-M12FSBPS-IP20-93B/0,5 | Ident Code: | 1404367 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, netzwerk-kabel cat5e, profinet buskabel, Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,79* | € 47,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,09* | € 47,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,40* | € 49,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,34* | € 49,24* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,09* | € 56,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|