Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
NH-Sicherung
>
Artikel
Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 690 NHFUSE200A690VAMSIZE2DUALIND
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-6807236
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
200NHM2B-690
EAN/GTIN:
5027590467346
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 200 A, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs- Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 690 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 14 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH2, Bemessungsabschaltvermögen AC: 120 kA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NHFUSE200A690VAMSIZE2DUALIND
Ident Code:
200NHM2B-690
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Sicherungsmaterial
>
NH-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe:
NH-Sicherungssystem
,
Sicherungseinsatz
,
Sicherung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
3
€ 5,00*
ab € 20,69*
€ 27,99*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 20,63*
€ 28,05*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,69*
€ 28,66*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 21,32667*
€ 28,73667*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 22,78*
€ 30,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 84,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBF2330M1 - SIZE2,185MM SCREW TER WITH PRES NUTS M10 - Sicherungsschiene, Nieder
Eaton
EBF2330M1
ab € 116,21*
Zubehör
EBF2330V1 - SIZE2,185MM BUSBA,VER RAIL,WITH V-CLAMPS - Sicherungsschiene, Nieder
Eaton
EBF2330V1
ab € 119,71*
Zubehör
EBF2330W1 - SIZE2,185MM BUS, VER RAIL,WITH 2V-CLAMPS - Sicherungsschiene, Nieder
Eaton
EBF2330W1
ab € 145,25*
Zubehör
EBH213TBM1 - SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, BOT TER:SCREWS - Lasttrennschalter, Nieder
Eaton
EBH213TBM1
ab € 217,89*
Zubehör
EBH2O3TM1 - SIZE 2 HOR FSD, MOUNTING PLATE:M10 SCREW - Lasttrennschalter, Nieder
Eaton
EBH2O3TM1
ab € 141,24*
Zubehör
Lasttrennschalter 3polig 400A 690V Niedersp. SIZE 2 HOR#EBH2O3TS8
Eaton
EBH2O3TS8
ab € 141,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen