| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6807767 Herst.-Nr.: C14M32 EAN/GTIN: 5027590494878 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2 Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 14x51 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 32 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs- Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 2,04 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CYLINDRICALFUSE14X5132AAM500VAC | Ident Code: | C14M32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,521* | € 2,131* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,53* | € 2,14* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,37* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,72* | € 2,41* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|