Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 6 ZYLINDERSICHERUNG>STR>22X58-16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6807845
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22M16S
EAN/GTIN:
     5027590495721
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 16 A; AC 690 V; 22 x 58 mm; aM; IEC; mit Schließer; zylindrisch; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 22x58 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 690 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: aM (Teilbereichs- Schaltgeräteschutz), Ausführung Kennmelder: Stirnkennmelder, Abschaltleistung: 80 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,21 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZYLINDERSICHERUNG>STR>22X58-16A
Ident Code:
C22M16S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,381*
€ 10,771*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,39*
€ 10,78*
10
Frei Haus
ab € 8,722*
€ 11,142*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 11,77*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH221DIU
ab € 25,76667*
Zubehör
Eaton
CH221DNU
ab € 55,72334*
Zubehör
Eaton
CH223DIU
ab € 92,99*
Zubehör
Eaton
CH223DU
ab € 80,68*
Zubehör
Eaton
CH221DU
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.