Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, zur einfachen Bünde lung und Führung von Leitern un WG-SHF70BK


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6899810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241118
EAN/GTIN:
     4046356717472
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch, schwarz Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -50...85 °C, Nenndurchmesser: 10 mm, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 13...70 mm, Wendelbreite: 70 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WG-SHF70BK
Ident Code:
3241118
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,3288*
€ 0,4588*
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3428*
€ 0,4828*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,34679*
€ 0,48679*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,3606*
€ 0,5106*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3925*
€ 0,5525*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,5525*
€ 0,65748
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,3925* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 13,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.