Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, zur einfachen Bünde lung und Führung von Leitern u WG-SHF120BK


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6899814
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241122
EAN/GTIN:
     4046356717519
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch, schwarz Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1,2 mm, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -50...85 °C, Nenndurchmesser: 17,6 mm, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 20...120 mm, Wendelbreite: 120 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WG-SHF120BK
Ident Code:
3241122
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, kabelschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,45*
ab € 0,7276*
€ 0,9876*
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,758*
€ 1,028*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,76729*
€ 1,03729*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,7983*
€ 1,0783*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,869*
€ 1,179*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,869* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 29,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212621
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.